TKM-rouhintajyrsin MTC 6 mm

Tuote nro.: 205710 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d11 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: HR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
Jyrsintäprofiili HR
Toleranssi, nimellis-⌀ d11
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC
Terän pituus Lc 8 mm
Kokonaispituus L 54 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,15 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,028 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 205710 6
EAN / GTIN 4045197358189
Valmistajan numero 205710 6

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
120
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.
Optimoitu erikoisprofiili rouhintaan.
Erittäin suuri lastuamisteho.
Voidaan käyttää yleisjyrsimenä.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin