{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205710 14 | |
EAN / GTIN | 4045197362629 | |
Valmistajan numero | 205710 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-rouhintajyrsin MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
90,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
216,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa
79,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 75 mm | 73 mm | 76 mm | 75 mm | 73 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Terän pituus Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | f8 | d11 | 0 / −0,03 | f8 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
HammaslukuZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,28 mm |