{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 73 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,25 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205710 12 | |
EAN / GTIN | 4045197362612 | |
Valmistajan numero | 205710 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin MTC 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
141,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa
80,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta |
Värirengas | vihreä | vihreä |
Jyrsintäprofiili | HR | HR |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | d11 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Lastuamisstrategia | MTC | HPC |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,25 mm | 0,6 mm |