{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 50 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 65 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään Titaanissa > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Syöttö fz särmäykseen titaanissa > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205711 25 | |
EAN / GTIN | 4045197541963 | |
Valmistajan numero | 205711 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin MTC 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
577,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
714,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
523,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | pinkki | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Terän ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Nousukulma | 45 | 45 | 45 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | d11 | d11 |
varren ⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |