TKM-rouhintajyrsin, sisäjäähdytys MTC 6 mm

Tuote nro.: 205716 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d11 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: HR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
Jyrsintäprofiili HR
Toleranssi, nimellis-⌀ d11
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Terän pituus Lc 12 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 21 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,5 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,15 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,028 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 205716 6
EAN / GTIN 4045197362810
Valmistajan numero 205716 6

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
265
Teräs < 750 N/mm²
P
195
Teräs < 900 N/mm²
P
195
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
Teräs < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
145
Uni
 
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Optimoitu erikoisprofiili rouhintaan.
Erittäin suuri lastuamisteho. Voidaan käyttää yleisjyrsimenä.
Erityisen jäähdytyskanavajärjestelmän ansiosta erittäin tehokasta lastuamista.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin