{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,4×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 52 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 13 mm | |
Kokonaispituus L | 99 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,7 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205552 14 | |
EAN / GTIN | 4045197958990 | |
Valmistajan numero | 205552 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine TKM-rouhintajyrsin HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
258,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
226,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
155,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
167,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,4×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,15×D särmäyksessä; 0,1×D | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,1×D | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,25×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä; 0,1×D |
Värirengas | vihreä | pun. | sininen | vihreä | sininen | vihreä | sininen |
Kavennuksen ⌀ D1 | 13 mm | 13 mm | 13,6 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm | 13,6 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 42 astetta | 45 astetta | 35 astetta | 45 astetta | 40 astetta | 38 astetta | 42 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | f8 | f8 | e8 | h10 | f8 | e8 |
Lastuamisstrategia | HPC | MTC; TPC | HPC | MTC | HPC; TPC | HPC | HPC; TPC |