{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 36 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,1 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205550 12 | |
EAN / GTIN | 4045197814203 | |
Valmistajan numero | 205550 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine TKM-rouhintajyrsin HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
530 kappaletta varastossa
162,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 031 kappaletta varastossa
94,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä | ei |
Terän pituus Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,06 mm |
varren ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sarja | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |