{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 7 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 48 mm | |
Kokonaispituus L | 108 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,117 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 204014 16 | |
EAN / GTIN | 4045197886743 | |
Valmistajan numero | 204014 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel TKM-viimeistelyjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa
287,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
249 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
186,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Terän ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | h10 | 0 / −0,03 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,117 mm | 0,089 mm | 0,089 mm |
varren ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |