{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,4×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 31 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,8 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202404 16 | |
EAN / GTIN | 4045197781291 | |
Valmistajan numero | 202404 16 |