{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 5,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202289 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406271190 | |
Valmistajan numero | 202289 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel TKM -pienoisjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5,5mm
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
24,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | AlCrN | pinnoittamaton | AlCrN |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Terän ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Terän pituus Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |
HammaslukuZ | 3 | 3 | 3 | 3 |