{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 7 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | HB ja h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren muoto | HB | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202260 7 | |
EAN / GTIN | 4045197863829 | |
Valmistajan numero | 202260 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-pienoisjyrsin 7 mm
pyynnöstä
Varastossa
435 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
22,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 |
Varren muoto | HB | HB | HB |
Terän ⌀ DC | 7 | 7 | 7 |
Terän pituus Lc | 10 | 10 | 10 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |