{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 1,8 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Varren muoto | HA | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202260 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863690 | |
Valmistajan numero | 202260 1,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-pienoisjyrsin 1,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
285 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 38 | 38 | 38 |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | Lieriövarsi, h6 | Lieriövarsi, h6 |
Varren muoto | HA | HA | HA |
Nousukulma | 30 | 30 | 45 |
tyyppi | N | N | N |
varren ⌀ Ds | 3 | 3 | 3 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |