{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 0,8 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Varren muoto | HA | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202260 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863614 | |
Valmistajan numero | 202260 0,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-pienoisjyrsin 0,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
255 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
19,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
382 kappaletta varastossa
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
334 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
191 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa
24,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | AlCrN | AlCrN | AlCrN | pinnoittamaton | AlCrN | TiAlN |
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,08×D | täysuran työstösyvyys 1×D ;täysuran työstösyvyys 1×D |
Nousukulma | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |