{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 1,5 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | Lieriövarsi, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Varren muoto | HA | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202260 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197863669 | |
Valmistajan numero | 202260 1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-pienoisjyrsin, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,5mm
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
671 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 119 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,08×D |
Kokonaispituus L | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
varren ⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm |