{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201646 8 | |
EAN / GTIN | 4062406297886 | |
Valmistajan numero | 201646 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel TMK -jyrsimet 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
67,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
86,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
24,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
48,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
64,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Nousukulma | 38 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,17 |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |