{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 24 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 45 mm | |
Kokonaispituus L | 121 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192600 24 | |
EAN / GTIN | 4045197107091 | |
Valmistajan numero | 192600 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rouhintajyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, ⌀ k12 DC: 24mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
92,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
92,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
96,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
92,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
104,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Terän ⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30-40 astetta | 30 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | e8 | e8 | k10 | js12 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,031 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,042 mm | 0,07 mm |
HammaslukuZ | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |