Varsijyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC: 24mm

Tuote nro.: 191200 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 844 B
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 24 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 844 B
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 45 mm
Kokonaispituus L 121 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,04 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191200 24
EAN / GTIN 4045197100917
Valmistajan numero 191200 24

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
83
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Epäkeskinen takapinnan hionta.

Ohje:

Kiilaurajyrsimenä (toleranssi e8) tai varsijyrsimenä.
50 % suurempi lastuamisteho
verrattuna kaksileikkuisiin jyrsimiin.
Suuremmat lastutilat kuin monileikkuisissa varsijyrsimissä (hyödyllinen työstettäessä pehmeitä materiaaleja). Kiilaurien jyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Varsijyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 24mm

Varsijyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC: 24mm

pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
92,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
96,37 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
92,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
104,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
92,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Standardi DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Tehdasnormi DIN 844 B
Varsi DIN 1835 B, h6 DIN 1835 B, h6 DIN 1835 B, h6 DIN 1835 B, h6 DIN 1835 B, h6
Terän ⌀ DC 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Nousukulma 30 astetta 30 astetta 30-40 astetta 30 astetta 30 astetta
Toleranssi, nimellis-⌀ e8 e8 k10 js12 k12
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,04 mm 0,04 mm 0,042 mm 0,07 mm 0,031 mm
HammaslukuZ 3 3 4 4 5

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin