{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 24 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 45 mm | |
Kokonaispituus L | 121 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191260 24 | |
EAN / GTIN | 4045197101464 | |
Valmistajan numero | 191260 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Varsijyrsin HSS-Co8 24 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
95,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
91,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
91,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Terän ⌀ DC | 24 | 24 | 24 |
Nousukulma | 30 | 30 | 30-40 |
tyyppi | N | N | N |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,042 |