{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | DIN 844 B | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 192600 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107039 | |
Valmistajan numero | 192600 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rouhintajyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, ⌀ k12 DC: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
43,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
67,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
64,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
87,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
75,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
678 kappaletta varastossa
69,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Terän ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lastuava aine | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Nousukulma | 30 astetta | 25 astetta | 25 astetta | 25 astetta | 25 astetta | 30 astetta |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,06 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,025 mm |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |