{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | HB ja h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191380 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102287 | |
Valmistajan numero | 191380 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pienoisjyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4,5mm
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
21,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Terän ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |
tyyppi | N | N | N |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,005 mm | 0,007 mm | 0,005 mm |
HammaslukuZ | 3 | 3 | 3 |