Pienoisjyrsin HSS-PM 5,75 mm

Tuote nro.: 191380 5,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5,75 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS PM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi HB ja h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 8 mm
Kokonaispituus L 39 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,008 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191380 5,75
EAN / GTIN 4045197102324
Valmistajan numero 191380 5,75

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Teräs < 500 N/mm²
P
83
Teräs < 750 N/mm²
P
64
Teräs < 900 N/mm²
P
64
Teräs < 1100 N/mm²
P
37
Teräs < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Epäkeskinen takapinnan hionta. Varren toleranssi h6 DIN 1835 B:n mukaisesti. Yleiskäyttöinen leikkuumuoto. Käytettävissä Weldon- ja kiristysholkki-istukoissa kiilaura- ja varsijyrsiminä. Suuri leikkuuteho, erittäin edullinen. Kiilaurien jyrsintään.
Suuria lastuamistehovaatimuksia varten.

Ohje:

Voit säästää jälkihiontakustannuksissa: on edullisempaa käyttää pienoisjyrsintä kulumisrajaan asti ja heittää se sitten pois kuin teroittaa sitä uudelleen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin