{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | HB ja h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 4 mm | |
Kokonaispituus L | 35 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191380 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102218 | |
Valmistajan numero | 191380 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pienoisjyrsin HSS-PM 2 mm
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
21,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 844 B | Tehdasnormi |
Lastuava aine | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |