{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191250 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101020 | |
Valmistajan numero | 191250 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Varsijyrsin HSS-PM 4,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
287 kappaletta varastossa
21,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Standardi | DIN 844 B | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | HB ja h6 | HB ja h6 |
Terän ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Lastuava aine | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | e8 |
tyyppi | N | N | N |