{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 69 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191250 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101099 | |
Valmistajan numero | 191250 8,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Varsijyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
45,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
40,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 844 B | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Terän pituus Lc | 19 mm | 19 mm |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 |
tyyppi | N | N |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm |