{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191250 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101068 | |
Valmistajan numero | 191250 6,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Varsijyrsin HSS-PM 6,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
45,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
33,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Terän ⌀ DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Terän pituus Lc | 16 | 10 | 16 |
varren ⌀ Ds | 10 | 8 | 8 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |