{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 7 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 327 D | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191050 7 | |
EAN / GTIN | 4045197099471 | |
Valmistajan numero | 191050 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiilaurajyrsin HSS-PM 7 mm
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
33,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
438 kappaletta varastossa
16,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa
22,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
30,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
37,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nurkkaviisteen kulma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | keltainen |
Kokonaispituus L | 60 | 60 | 60 | 80 | 66 |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lastuava aine | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin | Kiilaurajyrsin |