{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 327 D | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 52 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197099501 | |
Valmistajan numero | 191050 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kiilaurajyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
824 kappaletta varastossa
11,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
524 kappaletta varastossa
19,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa
19,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
30,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 68 mm | 57 mm |
Standardi | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Terän ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
tyyppi | N | N | N | N | W |