{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 327 D | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 5 mm | |
Kokonaispituus L | 49 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191050 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197099365 | |
Valmistajan numero | 191050 2,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiilaurajyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,8mm
pyynnöstä
Varastossa
283 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Kokonaispituus L | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Standardi | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 |
Terän pituus Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |