{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 327 D | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 4 mm | |
Kokonaispituus L | 48 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
Tuotekoodi | 191050 2 | |
EAN / GTIN | 4045197099341 | |
Valmistajan numero | 191050 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiilaurajyrsin HSS-PM 2 mm
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
862 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa
21,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
31,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Kokonaispituus L | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 54 mm | 51 mm |
Standardi | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lastuava aine | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
tyyppi | N | N | N | N | W |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |