{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 63 mm | |
Paksuus | 1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 1838 | |
Porauksen ⌀ | 16 mm | |
HammaslukuZ | 50 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179820 63X1 | |
EAN / GTIN | 4045197247148 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-pyörösahanterä DIN 1838 B karkea 63X1 mm
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
83,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
325,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 63 | 63 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Porauksen ⌀ | 16 | 16 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Paksuus | 1 | 1 |
HammaslukuZ | 50 | 32 |