{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 125 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 1838 | |
Porauksen ⌀ | 22 mm | |
HammaslukuZ | 64 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179820 125X2 | |
EAN / GTIN | 4045197247407 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-pyörösahanterä DIN 1838 B karkea 125X2 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
340,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
596,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 125 | 125 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Porauksen ⌀ | 22 | 22 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Paksuus | 2 | 2 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |