{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 50 mm | |
Paksuus | 1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 1838 | |
Porauksen ⌀ | 13 mm | |
HammaslukuZ | 40 | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179820 50X1 | |
EAN / GTIN | 4045197247032 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-pyörösahanterä DIN 1838 B karkea, pinnoittamaton, ⌀×paksuus: 50X1mm
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
63,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
258,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 50 mm | 50 mm |
Porauksen ⌀ | 13 mm | 8 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Paksuus | 1 mm | 1 mm |
HammaslukuZ | 40 | 32 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |