{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 400 mm | |
Paksuus | 3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 50 mm | |
HammaslukuZ | 80 | |
Jako t | 16 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 4 ja 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 15 ja 14 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 80 ja 85 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Kaltenbach | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177455 400X3/G | |
EAN / GTIN | 4067263212225 | |
Valmistajan numero | 177455 400X3/G |