{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 250 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 32 mm | |
HammaslukuZ | 128 | |
Jako t | 6 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 2; 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 11; 19 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 45; 63; 50 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Adige; Berg & Schmidt; Bewo; IBP; Thomas | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177455 250X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263212126 | |
Valmistajan numero | 177455 250X2/K |