{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 275 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 110 | |
Jako t | 8 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 ja 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8 ja 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55 ja 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177455 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212140 | |
Valmistajan numero | 177455 275X2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörösahanterä karkea, pinnoittamaton, ⌀×paksuus: 275X2mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
97,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
99,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | Eisele; Trennjäger |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Jako t | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 ja 4 | 2 ja 4 |
Vääntiöreikien kehä | 55 ja 64 mm | 55 ja 64 mm |