{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 250 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 100 | |
Jako t | 8 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 ja 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8 ja 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55 ja 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177455 250X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212133 | |
Valmistajan numero | 177455 250X2 |