Pyörösahanterä väline 225X2/K mm

Tuote nro.: 177255 225X2/K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

225 mm
Paksuus 2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Porauksen ⌀ 32 mm
HammaslukuZ 120
Jako t 6 mm
Vääntiöreikien lukumäärä 2; 2; 4
Vääntiöreikien ⌀ 8; 11; 9 mm
Vääntiöreikien kehä 45; 63; 50 mm
Sopii seuraavien valmistajien terille Eisele
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 177255 225X2/K
EAN / GTIN 4067263211969
Valmistajan numero 177255 225X2/K

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
22
Teräs < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tarkka malli ja hyvää laatua edulliseen hintaan. Höyrypäästetty pinta suojaa materiaalin hitsaantumiselta.

Käyttö:

Matalakierroksisille koneille (noin 50 r/min).
Hammasjako t: (hampaan muoto).
  • 4 mm (BW) − profiileille ja putkille, joiden seinämäpaksuus on 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − keskisuurille putkille, profiileille ja umpimateriaaleille, joiden seinämän paksuus tai halkaisija on 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − vahvoille profiileille ja umpimateriaaleille 50 mm:n seinämän paksuuteen tai halkaisijaan saakka.
  • 10 − 16 mm (HZ) − erittäin vahvoille, yli 50 mm:n halkaisijoille ja umpimateriaaleille.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 177250.
  • Ruostumattomille teräksille (esim. V2A) oikea leikkausnopeus ja voitelu ovat ratkaisevan tärkeitä (katso lisätietoja työstökäsikirjasta nro 110020).
  • DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50%.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin