{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 250 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 128 | |
Jako t | 6 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 ja 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8 ja 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55 ja 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177255 250X2 | |
EAN / GTIN | 4067263211990 | |
Valmistajan numero | 177255 250X2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörösahanterä väline, pinnoittamaton, ⌀×paksuus: 250X2mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
88,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
227,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
101,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | Eisele | Eisele |
Jako t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |
Vääntiöreikien ⌀ | 8 ja 12 mm | 8; 12 mm | 8 ja 12 mm |
Vääntiöreikien kehä | 55 ja 64 mm | 55; 64 mm | 55 ja 64 mm |