{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 250 mm | |
Paksuus | 2,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 128 | |
Jako t | 6 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 ja 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8 ja 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55 ja 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177255 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212003 | |
Valmistajan numero | 177255 250X2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pyörösahanterä väline 250X2,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
101,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
101,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 250 | 250 |
Porauksen ⌀ | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Paksuus | 2,5 | 2,5 |
Jako t | 6 | 4 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |
Vääntiöreikien ⌀ | 8 ja 12 | 8 ja 12 |