{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 275 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 140 | |
Jako t | 6 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 ja 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8 ja 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55 ja 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177255 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212010 | |
Valmistajan numero | 177255 275X2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörösahanterä väline, pinnoittamaton, ⌀×paksuus: 275X2mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
97,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
247,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
99,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Jako t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
HammaslukuZ | 140 | 140 | 140 |
Vääntiöreikien ⌀ | 8 ja 12 mm | 8; 12 mm | 8 ja 12 mm |
Vääntiöreikien kehä | 55 ja 64 mm | 55; 64 mm | 55 ja 64 mm |