Pyörösahanterä keskikova, ⌀×paksuus: 225X2/Kmm

Tuote nro.: 177200 225X2/K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

225 mm
Paksuus 2 mm
Lastuava aine HSS
Porauksen ⌀ 32 mm
HammaslukuZ 120
Jako t 6 mm
Vääntiöreikien lukumäärä 2
Vääntiöreikien ⌀ 8 mm
Vääntiöreikien kehä 45 mm
Sopii seuraavien valmistajien terille Eisele
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 177200 225X2/K
EAN / GTIN 4045197245038

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
22
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Saksalainen huipputuote. Tarkkuushammastus ja viimeistelyhiotut sivupinnat. Selvästi pitempi käyttöikä ja suoja materiaalin hitsaantumiselta nitratun pinnan ansiosta.

Käyttö:

Matalakierroksisille koneille (noin 50 kierr./min).
Hammasjako t: (Hammasmuoto).
  • 4mm (BW) − Profiileille ja putkille, joiden seinämäpaksuus on 1,0 − 1,5mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Keskisuurille putkille, profiileille ja umpimateriaaleille, joiden seinämän paksuus tai halkaisija on 1,5 − 20 mm
  • 7 / 8mm (HZ) − vahvoille profiileille ja umpimateriaaleille 50 mm:n seinämän paksuuteen tai halkaisijaan saakka.
  • 10 − 16 mm (HZ) − erittäin vahvoille, yli 50 mm:n halkaisijoille ja umpimateriaaleille.

Ohje:

  • Ruostumattomille teräksille (esim. V2A) oikea lastuamisnopeus ja voitelu ovat ehdottoman tärkeitä (ks. tiedot lastuamiskäsikirjasta, nro 110020).
  • DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50  %.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pyörösahanterä keskikova, ⌀×paksuus: 225X2/Kmm

Pyörösahanterä keskikova, ⌀×paksuus: 225X2/Kmm

pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
140,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
79,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Porauksen ⌀ 32 mm 32 mm
Sisäjäähdytys ei ei
Lastuava aine HSS HSS
Paksuus 2 mm 2 mm
Jako t 6 mm 6 mm
HammaslukuZ 120 120
Vääntiöreikien kehä 45 mm 45; 63; 50 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin