{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 400 mm | |
Paksuus | 3 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 128 | |
Jako t | 10 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 11 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177200 400X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245144 |