{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 350 mm | |
Paksuus | 3 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 140 | |
Jako t | 8 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177200 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245137 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörösahanterä keskikova, ⌀×paksuus: 350X3mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
512,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
214,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Porauksen ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Paksuus | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Jako t | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 4 | 2; 4 | 2 ja 4 |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8 ja 12 mm |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55 ja 64 mm |