{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 315 mm | |
Paksuus | 2,5 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Porauksen ⌀ | 40 mm | |
HammaslukuZ | 160 | |
Jako t | 6 mm | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 2; 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 12 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | |
Sopii seuraavien valmistajien terille | Eisele | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 177200 315X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245106 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pyörösahanterä keskikova, ⌀×paksuus: 315X2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
365,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
190,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
167,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS |
Paksuus | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
HammaslukuZ | 160 | 160 | 160 | 160 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |
Vääntiöreikien ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8 ja 12 mm | 8 ja 12 mm |
Vääntiöreikien kehä | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55 ja 64 mm | 55 ja 64 mm |