{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 350 mm | |
Hammasta/tuuma | 6 | |
Lastuava aine | Ko-Bi3 | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 32 mm | |
Paksuus | 1,6 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171550 350/6 | |
EAN / GTIN | 4045197345875 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konesahanterä, Ko-Bi3, Pituus L / hampaita tuumalla: 350/6
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
34,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
28,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Pituus L | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Lastuava aine | Ko-Bi3 | HSS | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Paksuus | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Hammastus | normaali | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä | Konesahanterä |