{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 450 mm | |
Hammasta/tuuma | 10 | |
Lastuava aine | Ko-Bi3 | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 38 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171550 450/10 | |
EAN / GTIN | 4045197346988 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konesahanterä 450/10
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
58,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
48,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 38 mm | 32 mm |
Pituus L | 450 mm | 450 mm |
Lastuava aine | Ko-Bi3 | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Paksuus | 2 mm | 2 mm |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |