{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 300 mm | |
Hammasta/tuuma | 14 | |
Lastuava aine | Ko-Bi3 | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 25 mm | |
Paksuus | 1,25 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171550 300/14 | |
EAN / GTIN | 4045197345868 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konesahanterä 300/14
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 25 mm | 25 mm |
Pituus L | 300 mm | 300 mm |
Lastuava aine | Ko-Bi3 | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Hammasta/tuuma | 14 | 14 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |