Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 350/6

Tuote nro.: 171000 350/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,36 € / kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus L / hampaita tuumalla Yksikköhinta sis. alv
  • Hammastus: normaali

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 350 mm
Hammasta/tuuma 6
Lastuava aine HSS
Hammastus normaali
Leveys 32 mm
Paksuus 1,6 mm
Kiinnitysreiän ⌀ 8,5 mm
Tuotetyyppi Konesahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 171000 350/6
EAN / GTIN 4045197094810
Valmistajan numero 171000 350/6

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä HSS (DMo5). Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan erityisen hyvä lastuamisteho (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 350/6

Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 350/6

pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,97 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leveys 32 mm 32 mm
Pituus L 350 mm 350 mm
Lastuava aine HSS HSS
Kiinnitysreiän ⌀ 8,5 mm 8,5 mm
Paksuus 1,6 mm 2 mm
Hammastus normaali normaali
Tuotetyyppi Konesahanterä Konesahanterä

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin