{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 500 mm | |
Hammasta/tuuma | 6 | |
Lastuava aine | HSS | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 38 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171000 500/6 | |
EAN / GTIN | 4045197439062 | |
Valmistajan numero | 171000 500/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 500/6
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
29,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
33,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
27,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 38 mm | 50 mm |
Pituus L | 500 mm | 500 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Hammasta/tuuma | 6 | 6 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |