{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 450 mm | |
Hammasta/tuuma | 4 | |
Lastuava aine | HSS | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 32 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171000 450/4 | |
EAN / GTIN | 4045197094926 | |
Valmistajan numero | 171000 450/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä 450/4
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 32 | 38 |
Pituus L | 450 | 450 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 | 8,5 |
Hammasta/tuuma | 4 | 4 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |